Protipožární tmel Šnůra ø15 mm
FP TĚSNÍCÍ HMOTA ∅=15MM PUTTY SEALANT
Obj. č. 0893306801
EAN 4056807484648
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Třída požární odolnosti až EI 240
- Jednotlivé kabely do Ø80 mm, svazky do Ø50 mm
- Kovové trubky do Ø324 mm
- Možnost opakovaného použití
- Pohlcování zvuku
- Odolná proti stárnutí
- Nehrozí uvolňování nebezpečných látek nebo VOC
- Snadná manipulace bez použití nářadí
Při použití na protipožární těsnění spojů je nutno dodržovat normu ETA 21/0074 a technickou dokumentaci.
ETA-21/0074
Datové listy(X)
Pro protipožární těsnění kabelů a kovových trubek v masivních podlahách, masivních stěnách a flexibilních příčkách. Optimální pro těsnění kroužkových a malých (≤10 mm) mezer mezi potrubím a stěnou/podlahou.
Povrch pro aplikaci a kabel nebo potrubí musí být čisté a zbavené mastnoty a prachu. Naneste tmel těsně kolem potrubí a přitiskněte proti stěně.
Provedení | Karton |
Třída požární odolnosti | EI240 |
Barva | Červená |