Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Protiprachový a spárový profil

Protiprachový/spárový profil FTA 50 AV
PR-STAOPACHPR-BEZDV-FTA25-50AV-3M

Obj. č. 0684567297
EAN 4052703289554

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro hliníkovou zakládací lištu. Pro kování skládacích dveří FTA 50 AV.

Materiál: Šedý plast

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Šířka

4 mm

Výška

4 mm

Délka

3000 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace