Protiskluzová ochranná tkanina
Protiskluzná ochranná tkanina
GEOTEXTILIE WÜRTH,ČERNÁ 200G, 200CMX50M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spolehlivá ochrana
- Tloušťka tkaniny zajišťuje dobrou ochranu proti poškrábání od pracovního vybavení, žebříků, nářadí atd.
- Snadné řezání a snadné umístění
- Kusy lze použít opakovaně
S absorpční schopností
- Účinná absorpce kapek barvy, emailu, ředidla, oleje, vody, lepidla, pojiva atd.
- Zamezuje přichytávání nečistot na podrážky a jejich roznášení
Vodotěsná a protiskluzná
- Polyetylénová fólie na spodní straně zamezuje sklouznutí a zabraňuje vniknutí neúmyslně rozlitých kapalin na podlahu.
- Zajišťuje vyšší bezpečnost uživatele zamezením nehod
Chráněný povrch musí být zcela suchý. Není určeno na čerstvě položené podlahy nebo na podlahy ve fázi sušení, aby nedošlo k zamezení jejich úplného vysušení. Nevhodné pro venkovní použití. Z důvodu složení plsti nemusí být barva u každé výrobní šarže stejná. Tato skutečnost nemá vliv na kvalitu.
Technická doporučení jsou založena na našich zkušenostech a je třeba se jimi řídit; jsou však čistě orientační a je nezbytné je potvrdit pomocí rozsáhlého testování v praxi. To nezbavuje kupujícího odpovědnosti osobně otestovat náš produkt, aby bylo možné určit, zda je vhodný pro zamýšlený účel.
Datové listy(X)
Na ochranu proti kapalinám, nečistotám, poškrábání (např. na mramor, obklady, parkety, koberec, průmyslové podlahy atd.) a na všechny povrchy při bílení, renovaci, demontážních, montážních a údržbářských úkonech
Materiál | PET – polyethylentereftalát |
Barva | Bílá |
Šířka role | 200 cm |
Plošná hmotnost na m² | 200 g |
Délka | 50 m |
Hmotnost výrobku (na kus) | 22 kg |
Tloušťka | 1,8 mm |