Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Prstencová fréza HSS

JÁDROVÝ VRTÁK HSS PR.12MM

Obj. č. 0630940120

EAN 4062856001446

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Prstencová fréza HSS

Obj. č. 0630940120
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
Standardní prstencová fréza z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.

Vysoký výkon a rychlé vrtání s dlouhou životností


Na rozdíl od vrtání plného materiálu se odřezává pouze tenký kovový kroužek. Vrtací jádro se uvolní pomocí uvolňovacího kolíku.



Není nutné předvrtávání, netvoří se otřepy


Není vyžadováno předběžné a následné zpracování



Optimalizovaná řezná geometrie


  • Dlouhá životnost v porovnání s mnoha standardními vrtáky

  • Čistý vrtací profil

  • Vrtaný otvor s přesnou tolerancí


Přesné vedení, nesklouzává


Vhodné pro překryvné vrtání. Bezproblémové vrtání do zakřiveného povrchu a potrubí.

Upozornění
  • Na rozdíl od spirálových vrtáků, prstencová fréza pouze obrobí tenký kroužek materiálu, spíše než celý průměr otvoru. Vrtací jádro se odstraňuje pomocí vodicího kolíku se silnou pružinou, který není součástí dodávky. Prstencové frézy proto nabízejí dobu vrtání, která je 10 krát rychlejší než spirálové vrtáky.

  • Dostatečné nepřetržité chlazení během celého procesu vrtání významně prodlužuje životnost prstencové frézy. Nepoužívejte na sucho.

  • Není vhodné pro lisovanou dřevotřísku, titan nebo oceli odolné vůči teplu či vysoce legované oceli

  • Informace o materiálech a parametrech řezných hodnot naleznete v souhrnných přehledových tabulkách

  • Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, ochrana sluchu a ochranné rukavice

  • Svlékněte volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit v pohyblivých součástech

  • Prstencové frézy se nesmí používat s ručními nástroji

  • Před použitím zkontrolujte dokonalou soustřednost a správnou upínací funkci pohonu nástroje
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Se stopkou Weldon ∅ 19 mm pro použití na mobilních magnetických vrtačkách nebo stacionárních vrtačkách pro vytváření velkých otvorů o průměru až 50 mm a hloubce řezu 30 mm nebo 50 mm

  • Vrtačky Fein s držákem QuickIn lze používat s adaptérem

  • Použití na stacionární vrtáky s Morse kuželem je možné s použitím vhodného držáku
Návod
  • Vyhazovací kolík se zasouvá do vrtací korunky

  • Stačí zasunout vrtací korunku do upínání a pevně utáhnout šrouby s vnitřním šestihranem

  • Vrtací korunka je při použití rychloupínacího sklíčidla automaticky zajištěna

  • Zkontrolujte, zda vrtací korunka přesně sedí v upínání

  • Pokud během používání vrták vystavíte bočnímu zatížení, může prasknout

  • Zajistěte vrtačku ve správné poloze pro vrtání – dávejte pozor, aby byla stabilní

  • V případě potřeby zajistěte vrtačku pomocí bezpečnostního popruhu; to platí zejména při použití na svislých plochách a při práci nad hlavou

  • Věnujte pozornost tabulce otáček a použijte chladivo

  • Vrtejte opatrně (bez středicího důlčíku a předvrtání) a dbejte na rovnoměrný posuv a otáčky během celého procesu vrtání

  • Po každém vrtání odstraňte třísky a vyvrtané jádro

  • Pozor: Chraňte se před nebezpečím úrazu: třísky a vyvrtané jádro může být velmi horké a ostré

Kvalita

Norma Würth

Hloubka řezu

50 mm

Průměr

12 mm

Délka

84,6 mm

Obráběné materiály

Ocel, Hliník, Dřevo

Tvar dříku

Weldon

Povrch

Základní

Řezný materiál

HSS

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

3ze 4bodů

Řezné hodnoty
Pro prům. 12,0–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,0 od prům. 16,0 od prům. 20,0
vc n n n
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Lité kovy
Litina ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Slitiny hliníku ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Tepané slitiny hliníku ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Lité slitiny hliníku
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Slitiny hořčíku ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Nízkolegovaná měď ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Mosaz s krátkou třískou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Mosaz s dlouhou třískou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Bronz s krátkou třískou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Plast
Plast tvrditelný teplem 20 25 531 663 398 497 318 398
Termoplastické umělé hmoty 20 25 531 663 398 497 318 398
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Pro prům. 36,0–50,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 36,0 od prům. 40,0 od prům. 50,0
vc n n n
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Lité kovy
Litina ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Slitiny hliníku ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Tepané slitiny hliníku ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Lité slitiny hliníku
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Slitiny hořčíku ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Nízkolegovaná měď ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Mosaz s krátkou třískou ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Mosaz s dlouhou třískou ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Bronz s krátkou třískou ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Plast
Plast tvrditelný teplem 20 25 177 221 159 199 127 159
Termoplastické umělé hmoty 20 25 177 221 159 199 127 159
Řezné hodnoty
Pro prům. 24,0–32,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 24,0 od prům. 28,0 od prům. 32,0
vc n n n
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Lité kovy
Litina ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Slitiny hliníku ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Tepané slitiny hliníku ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Lité slitiny hliníku
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Slitiny hořčíku ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Nízkolegovaná měď ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Mosaz s krátkou třískou ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Mosaz s dlouhou třískou ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Bronz s krátkou třískou ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Plast
Plast tvrditelný teplem 20 25 265 332 227 284 199 249
Termoplastické umělé hmoty 20 25 265 332 227 284 199 249
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vyhazovací kolík pro prstencové frézy na kov

EJCTRPIN-CREDRL-F.0630940XXX

x 1 ks
Vyhazovací kolík pro prstencové frézy na kov

VYRÁŽECÍ TRN PRO 0630 930 ...
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
Držák, jádrový vrták HSS

NÁSTAVEC PRO JÁDR.VRTÁK - RUČNÍ MK2

Pro použití jádrového vrtáku na strojích s Morse kuželem
x 1 ks
Držák, jádrový vrták HSS

NÁSTAVEC PRO JÁDR.VRTÁK - AUTOM.MK2

Pro použití jádrového vrtáku na strojích s Morse kuželem
x 1 ks
Držák, jádrový vrták HSS

NÁSTAVEC PRO JÁDR.VRTÁK - RUČNÍ MK3

Pro použití jádrového vrtáku na strojích s Morse kuželem
x 1 ks
Držák, jádrový vrták HSS

NÁSTAVEC PRO JÁDR.VRTÁK - AUTOM.MK3

Pro použití jádrového vrtáku na strojích s Morse kuželem
x 1 ks
Adaptér Pro prstencové frézy

PŘ. ADAPTÉR VSTUP QUICK IN-VÝSTUP WELDON

Se stopkou QuickIN pro jádrové vrtačky FEIN pro montáž prstencové frézy se stopkou Weldon 19 mm.