Průbojník Podle normy DIN 6458
Průbojník
PRŮBOJNÍK L 150 MM 10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vzduchem kalená chrom-vanadová ocel
Temperovaná bezpečnostní hlava
Zabraňuje deformaci a prasknutí hlavy
Dřík kalený po celé délce
Obzvláště houževnatý a odolný proti opotřebení
Temperovaná úderová hlava
K dispozici jsou 2 verze
- B = lehké provedení
- D = těžké provedení
Datové listy(X)
Délka | 150 mm |
Průměr úderné plochy (a) | 12 mm |
Šířka špičky (d) | 10 mm |
Konstrukce | D |