Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Průbojník Podle normy DIN 6458

PRŮBOJNÍK L 120 MM 2

Obj. č. 071463 18

EAN 4011231719803

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Průbojník Podle normy DIN 6458

Obj. č. 071463 18
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
Vzduchem kalená chrom-vanadová ocel



Temperovaná bezpečnostní hlava


Zabraňuje deformaci a prasknutí hlavy



Dřík kalený po celé délce


Obzvláště houževnatý a odolný proti opotřebení



Temperovaná úderová hlava



K dispozici jsou 2 verze


  • B = lehké provedení

  • D = těžké provedení
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

120 mm

Průměr úderné plochy (a)

10 mm

Šířka špičky (d)

2 mm

Konstrukce

B

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace