Průbojník Podle normy DIN 6458
Průbojník
PRŮBOJNÍK L 120 MM 6
Obj. č. 071463 22
EAN 4011231719865
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
Vzduchem kalená chrom-vanadová ocel
Temperovaná bezpečnostní hlava
Zabraňuje deformaci a prasknutí hlavy
Dřík kalený po celé délce
Obzvláště houževnatý a odolný proti opotřebení
Temperovaná úderová hlava
K dispozici jsou 2 verze
- B = lehké provedení
- D = těžké provedení
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Délka | 120 mm |
Průměr úderné plochy (a) | 12 mm |
Šířka špičky (d) | 6 mm |
Konstrukce | D |