Průchozí otvor DIN 376
Průchozí otvor DIN 376
VRTÁK ZEBRA HSCO 376 M5 MODRÝ
ZEBRA

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro řezání metrických závitů ISO DIN 13 s tolerancí 6H
Typ závitu | M |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M5 |
Stoupání | 0.8 mm |
Délka | 70 mm |
Průměr stopky | 3.5 mm |
Velikost čtyřhranu | 2.7 mm |
DIN | 376 |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 4.2 mm |
Datové listy(X)