Pružinová podložka DIN 6796, pružinová ocel se stříbrným Zn-vločkovým povlakem, Geomet 500
DIN 6796, pruž.ocel, vloč. zink., stř., Geomet 500
POD-PER-DIN6796-(GE5A)-8,4X18X2X2,6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pružinové podložky jsou prvky, které jsou současně namáhány a používají ustavení proti povolení šroubových spojů. Toho je dosaženo udržováním předpínací síly ve spoji díky vysokému stupni odolnosti
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 2,6 mm |
Tloušťka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)