Pružinová podložka s pojistným kotoučkem, tvar M Nerezová ocel A4, nelegovaná
Nerezová ocel A4, typ M
POD-ZB-A4-M-D8,2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Typ M (střední): až do a včetně šroubových spojů třídy pevnosti 8.8 s normální kontaktní plochou
- Typ ochrany: Pojistka šroubu
- Nerezová ocel A4, číslo materiálu 1.4401
- Třecí zajištění díky síle pružiny
- Mechanické zajištění díky specifickému ražení na povrchu
- Chrání dosedací povrch před poškozením (podložka se při montáži neotáčí)
- Minimální rozložení utahovacího momentu
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Stavba strojů a systémů, technologie pohonů, dopravníky, užitková vozidla, stavební stroje, výroba vozidel, zemědělské stroje, potravinářský průmysl apod.
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 18,2 mm |
Výška (h1) | 2,4 mm |
Tloušťka (s1) | 1,4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | M |
Princip funkce pojistky | Podložka ozubená |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |