Pružinová podložka s pojistným kotoučkem, tvar Z Kalená pružinová ocel 420-510 HV10, potažená vrstvou ze zinkových vloček
Ocel, vločk. zink., stříbrná, typ Z
POD-ZB-Z-(FLZN480H)-D6,1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Typ Z: pro šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem
- Z technického hlediska a vzhledem k instalačnímu prostoru jsou vlastnosti pružiny tohoto typu výrazně nižší
- Typ ochrany: Pojistka šroubu
- Třecí zajištění díky síle pružiny
- Mechanické zajištění díky specifickému ražení na povrchu
- Chrání dosedací povrch před poškozením (podložka se při montáži neotáčí)
- Minimální rozložení utahovacího momentu
Stavba strojů a systémů, technologie pohonů, dopravníky, užitková vozidla, stavební stroje, výroba vozidel, zemědělské stroje, potravinářský průmysl apod.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,1 mm |
Vnější průměr (d2) | 9,9 mm |
Výška (h1) | 1,6 mm |
Tloušťka (s1) | 1,4 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Min./max. tvrdost podle Vickerse, HV | 420-510 HV |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Forma | Z |
Vhodné pro | Šrouby sválcovou hlavou a vnitřním šestihranem |
Princip funkce pojistky | Podložka ozubená |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)