Pružinová pojistná podložka DIN 137, bronz, nelegovaný, tvar A, zakřivení
DIN 137 nelegovaný bronz, tvar A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M4 |
Vnitřní průměr (d1) | 4.3 mm |
Vnější průměr (d2) | 8 mm |
Výška (h1) | 1.6 mm |
Tloušťka (s1) | 0.5 mm |
Materiál | Bronz |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Půlkulový |
DIN | 137 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)