Pružinová svěrka pro zavírače dveří s vodicí lištou
Úchyt pro zavírač dveří s kluznou tyčí
PR-STAVEC-DVSHL-KLUZNKOL
Obj. č. 0688001922
EAN 4048539267309
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení pro zajištění v otevřené poloze lze namontovat retrospektivně do stávající kluzné kolejnice a drží dveře v požadované poloze
Pružinovou svorku nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Dodací lhůta cca 10 pracovních dnů pro obj. č. 0688001925
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G |
Materiál | Hliník/plast/ocel |
Povrch | Základní |
Barva | 0 - nehodí se |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: standardní montáž, Strana proti závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: standardní montáž |
Nastavitelná přídržná síla | Ne |
Vhodné pro velikost zavírače dveří min./max. | 1-3 |
Typ sestavení | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |