Pružinová závlačka
Nerezová ocel A4 s jedním okem
KLK-PER-SINGLEYE-TYPE-B-A4-4X75
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 75 mm |
Vnitřní průměr prstence (d2) | 19 mm |
Min./max. rozsah sevření (d3) | 14-20 mm |
Průměr díry | 19 mm |
Jiná norma | WN 473 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | S jednoduchým okem |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)