Pružinová závlačka s dvojitou smyčkou, pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel s dvojitým okem
ZÁV-DIN11024-2OKO-(A2K)-2X50
Obj. č. 04732 3
EAN 4011231401982
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
- Pro zajišťování šroubů, trubek, stojanů apod.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž
- Pro opakované použití
- Konec řezu bez otřepů
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 2 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Vnitřní průměr prstence (d2) | 10 mm |
Min./max. rozsah sevření (d3) | 9-11 mm |
Průměr díry | 2,5 mm |
Jiná norma | WN 473 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | S dvojitým okem |
Vyhovuje RoHS | Ano |