Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pružinová závlačka s dvojitou smyčkou, pozinkovaná ocel

Pozinkovaná ocel s dvojitým okem
ZÁV-DIN11024-2OKO-(ZN)-3X62

Obj. č. 04733 3

EAN 4011231402040

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pružinová závlačka s dvojitou smyčkou, pozinkovaná ocel

Obj. č. 04733 3
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
  • Pro zajišťování šroubů, trubek, stojanů apod.

  • Rychlá a snadná montáž a demontáž

  • Pro opakované použití

  • Konec řezu bez otřepů
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

3 mm

Délka (l1)

62 mm

Vnitřní průměr prstence (d2)

16 mm

Min./max. rozsah sevření (d3)

11-14 mm

Průměr díry

3,5 mm

Jiná norma

WN 473

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Konstrukce

S dvojitým okem

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace