Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pružinová závlačka s jedním okem. Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná

Pozinkovaná ocel s jedním okem
ZÁV-DIN11024-1OKO-(A2K)-4X60

Obj. č. 04734 1

EAN 4011231402088

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pružinová závlačka s jedním okem. Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná

Obj. č. 04734 1
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
  • Pro zajišťování šroubů, trubek, stojanů apod.

  • Rychlá a snadná montáž a demontáž

  • Pro opakované použití

  • Konec řezu bez otřepů
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

4 mm

Délka (l1)

60 mm

Vnitřní průměr prstence (d2)

19 mm

Min./max. rozsah sevření (d3)

14-22 mm

Průměr díry

4,5 mm

Jiná norma

WN 473

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Konstrukce

S jednoduchým okem

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace