Pružinová závlačka s jedním okem. Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
Pozinkovaná ocel s jedním okem
ZÁV-DIN11024-1OKO-(ZN)-3X56
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
- Pro zajišťování šroubů, trubek, stojanů apod.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž
- Pro opakované použití
- Konec řezu bez otřepů
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Délka (l1) | 56 mm |
Vnitřní průměr prstence (d2) | 13 mm |
Min./max. rozsah sevření (d3) | 11-14 mm |
Průměr díry | 3,5 mm |
Jiná norma | WN 473 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | S jednoduchým okem |
Vyhovuje RoHS | Ano |