Pryžové kolo S pevným držákem
Průmyslové pevné pryžové kolečko
DVANPØIVALE-OTCZ-PRISRDS-D160-300KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Náboj kuličkového ložiska
- Jádro z polyamidu 6 (nylon)
- Vnější plášť z vulkanizované pryže s vysokým stupněm odolnosti proti prasklinám a opotřebení. Pevnost: 73 Shore A (±3)
- Aplikační teplota: -20°C až +70°C
Není vhodné pro použití v přítomnosti rozpouštědel, uhlovodíků a minerálních olejů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Průměr válce (D) | 160 mm |
Šířka role (L) | 50 mm |
Výška (H) | 198 mm |
Povolené zatížení | 300 kg |
Délka (A) | 140 mm |
Šířka (B) | 110 mm |
Vzdálenost otvorů (a) | 105 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (b) | 80 mm |
Průměr podélného otvoru (c) | 11 mm |
Tvrdost podle Shoreho A | 70 |
Min. teplotní podmínky | -15 °C |
Max. teplotní podmínky | 80 °C |