Pryžové těsnění
Šroub s těsnicí manžetou, ocel, pozinkovaná, žlutá
POD-TĚS-GUMA-(A2C)-28,7X37,0X2,0
Obj. č. 046924
EAN 4011231397728
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Celkové utěsnění pro extrémní vibrace i při vysokých teplotách
- Odolnost vůči teplu od -30 °C do +120 °C
- Možnost opakovaného použití
- Snadná, rychlá a efektivní montáž
- Efektivní náhrada za dosavadní těsnění
Mechanický průmysl: těsnění v přenosových a rotačních systémech.
Automobilový průmysl: ochrana ložisek a spojů.
Průmyslové použití: těsnění v průmyslových strojích a zařízeních.
Těsnění se usazuje do drážky (zahloubení, nákružek) podle vnějšího průměru
- Příprava: vyčistěte montážní plochy, abyste odstranili nečistoty.
- Vložení: umístěte těsnění do drážky odpovídající jeho vnějšímu průměru.
- Připojení: zkontrolujte, zda je těsnění zcela usazené a udržuje rovnoměrný tlak.
- Zkontrolujte: proveďte test těsnosti, abyste se ujistili, že nedochází k únikům.
![]() | |
Vhodné pro šroub | M24 |
Vnitřní průměr (d1) | 28,7 mm |
Vnější průměr (d2) | 37 mm |
Tloušťka (h1) | 2,0 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Průměr zapuštění | 37,5 mm |
Průchozí otvor podle DIN 69 f | 25 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)