Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pytel na odpadní materiál Bez stahovací pásky

MAELLSACZ-STARZ-700X1100X0,04-GELS

Obj. č. 0899800552

EAN 4048539265862

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pytel na odpadní materiál Bez stahovací pásky

Obj. č. 0899800552
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
LDPE fólie s odolností proti roztržení, která je vhodná pro různé požadavky a aplikace
  • Nejmodernější výrobní metody pro konzistentně vysokou kvalitu
Upozornění
  • V důsledku výrobního procesu se mohou objevit mírné změny barvy
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsah balení

120 l

Tloušťka materiálu

40 µm

Materiál

PE – polyetylen

Barva

Žlutá

Šířka

700 mm

Délka

1100 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

50,000 g

Konstrukce

Silný

Počet útržků

25 ks

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástěnný držák na role na role čisticího papíru, s držákem na odpadní pytel

DRŽÁK NA PAPÍR NÁSTĚNNÝ

Praktické, robustní a odolné provedení, vhodné pro veškeré běžné čisticí role