Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ráčna 1/4" 8 ks

Ráčna na bity 1/4" se zásobníkem, 8 ks
RÁČNA S BITY-1/4"-8DÍLŮ

Obj. č. 071201408

EAN 4065746640800

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ráčna 1/4" 8 ks

Obj. č. 071201408
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
S integrovaným zásobníkem na bity včetně 7 bitů

Nejdůležitější velikosti bitů vždy po ruce


  • Integrovaný zásobník na šest bitů obsahuje nejpoužívanější velikosti bitů v jediném nástroji

  • Zásobník na bity je vyroben z PP plastu vyztuženého skelným vláknem s magnety, které zajišťují bezpečné uchycení bitů


Velmi robustní a elegantní design


  • Ráčna s černým povrchem má kompaktní hlavu s reverzační pákou a jemné ozubení se 60 zuby

  • Maximální točivý moment 50 Nm

  • Hliníková rukojeť je lehká, robustní a odolná proti korozi


Možnost práce i v extrémně stísněných místech


  • Nízká celková výška a délka

  • Malý výkyvný úhel díky jemnému ozubení


Rozsah dodávky:


  • 1x 1/4" ráčna s integrovaným zásobníkem

  • 1x bit PH1, PH2

  • 1x bit TX20, TX25

  • 1x šestihranný bit 3 mm, 4 mm

  • 1x plochý bit 0,8x5,5 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

1/4

Druh výstupu

Šestihran

Materiál rukojeti

Hliník

Výška hlavy ráčny

12,3 mm

Průměr ráčny

18 mm

Délka

100 mm

Počet kusů

8 ks

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace