Ráčna 1/4" S přepínáním otočného kotouče
Ráčna 1/4" s přestavovacím kotoučem
RÁČNA 1/4, 135 MM
ZEBRA


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní, úzká hlava
- Snadné přestavění otáčení po/proti směru hodinových ručiček
- Zkosený čtyřhran – snadné sejmutí nástrčného klíče
- Odsazené tělo ráčny pro volnější pohyb ruky
- Otočný kotouč s jemným ozubením, 72 zubů, úhel otáčení 5°
- Délka 135 mm
- Chromovaná 2K rukojeť
- DIN 3122, ISO 3315
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Délka (L1) | 138 mm |
Délka páky (L2) | 125 mm |
Délka rukojeti (L3) | 66 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 16 mm |
Průměr ráčny (D2) | 24 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 19 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 28 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!