Ráčna průchozí Očko POWERDRIV, metrický, 6hran
Průchozí nástrčný klíč POWERDRIV, metr., 6hran
KLÍČ NÁSTRČNÝ PRŮCHOZÍ SW14
Obj. č. 071313014
EAN 4045727062098
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Povrch: Chromovaný, leštěný
![]() | |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Šířka klíče | 14 mm |
Délka (L1) | 32 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 18,9 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 19,5 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 9,5 mm |
Datové listy(X)