Ráčna průchozí Očko POWERDRIV, metrický, 6hran
Průchozí nástrčný klíč POWERDRIV, metr., 6hran
KLÍČ NÁSTRČNÝ PRŮCHOZÍ SW15
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Povrch: Chromovaný, leštěný
![]() | |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Šířka klíče | 15 mm |
Délka (L1) | 32 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 20,1 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 19,5 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 11,5 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)