Ráčna s kulovou hlavou 1/4" 3 v 1
Ráčna s kulovou hlavou 1/4"
RÁČNA MULTIFUNKČNÍ 1/4 145MM
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Multifunkční ráčna s kulovou hlavou s variabilní rukojetí
- Výstup: 6,3 – vnější čtyřhran 1/4"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Hlava: 72 zubů, úhel otáčení 5°, kloub otočný o 270°
- Rukojeť: 2K rovná rukojeť nebo jako T-rukojeť nastavitelná v úhlu 90°
Datové listy(X)
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka (L1) | 145 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 26,5 mm |
Průměr ráčny (D2) | 20 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!