Metrický ráčnový kombinovaný klíč s POWERDRIV®
Ráčnový kombi klíč, metrický, přímý
KLÍČ OČKOPLOCHÝ RÁČNOVÝ SW 10
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální nástroj s očkovými a otevřenými konci
- Extrémně pevný otevřený konec s 15° posunem uvolňuje i zadřené šrouby
- Ráčna na rovném očkovém konci se používá pro utahování nejběžnějších typů šroubů
- Očkový konec je jemně ozubený 72 zuby pro rychlé a snadné utahování
- Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí
- Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost ráčnového kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Datové listy(X)
Šířka klíče (SW) | 10 mm |
Délka (L) | 159 mm |
Tloušťka čelisti (a1) | 7,3 mm |
Tloušťka prstence (a2) | 5,3 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b1) | 20,9 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 19 mm |
Max. točivý moment (F max.) | 58 Nm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chrom |