Ráčnový kombinovaný klíč
Ráčnový metrický kombi klíč rovný s poj. roužkem
KLÍČ RÁČNOVÝ S PŘEPÍNÁNÍM SW 8



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Provedení: metrické, přímý tvar
Pohon: Očko dvanáctihran POWERDRIV s pojistným kroužkem, jemné ozubení, 72 zubů s přepínací pákou pro pravo- i levotočivý chod a úhlem natočení 5°
Velmi robustní, pevná ráčna pro velký utahovací moment
Norma: max. moment podle normy DIN 899
Materiál: Chrom-vanadová ocel
Povrch: Základní díl chromovaný, matně satinovaný, očko žlutě poniklované
Geometrie: Úhel čelistí 15°, zalomení 15°, očko matně poniklované
Upozornění: Jde o speciální nástroj; očko je tedy vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování.
![]() | |
Šířka klíče (SW) | 8 mm |
Délka (L) | 140 mm |
Možnosti použití, 6 stran / 12 stran, metrický | 8 mm |
Tloušťka čelisti (a1) | 4,6 mm |
Tloušťka prstence (a2) | 6,5 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b1) | 16,2 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 16,4 mm |
Max. točivý moment (F max.) | 35 Nm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)