Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ráčnový očkoplochý klíč Víceprofilový pro pět pohonů šroubových hlav

Multi ráčnový kombinovaný klíč
KLÍČ RÁČNOVÝ MULTI S PŘEPÍNÁNÍM 13

Obj. č. 071425613

EAN 4045727599860

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ráčnový očkoplochý klíč Víceprofilový pro pět pohonů šroubových hlav

Obj. č. 071425613
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
Nástroj ZEBRA® profesionální kvality

Speciální nástroj s očkovými a otevřenými konci


  • Vhodný pro metrický šestihran, metrický čtyřhran, metrický dvanáctihran, palcový šestihran, vnější profil TX

  • Extrémně pevný otevřený konec s 15° posunem uvolňuje i zadřené šrouby

  • Ráčna na očkovém konci s posunem 15° se používá pro utahování nejběžnějších typů šroubů

  • Očkový konec je jemně ozubený 72 zuby pro rychlé a snadné utahování

  • Přepínací páka se používá pro snadné přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček: To umožňuje použití nástroje jednou rukou

  • Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování


Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost


  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a leštěné do vysokého lesku

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost multi ráčnového kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Upozornění

Jde o speciální nástroj; očko je tedy vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování.

Šířka klíče (SW)

13 mm

Délka (L)

180 mm

Možnosti použití, 6 stran / 12 stran, metrický

13 mm

Možnosti použití, 6 stran, v palcích

1/2

Tloušťka čelisti (a1)

6,3 mm

Tloušťka prstence (a2)

10,05 mm

Šířka čelistí (vnější) (b1)

25,9 mm

Vnější průměr prstence (d)

25 mm

Max. točivý moment (F max.)

107 Nm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace