Ráčnový očkoplochý klíč Víceprofilový pro pět pohonů šroubových hlav
Multi ráčnový kombinovaný klíč
KLÍČ RÁČNOVÝ MULTI S PŘEPÍNÁNÍM 16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální nástroj s očkovými a otevřenými konci
- Vhodný pro metrický šestihran, metrický čtyřhran, metrický dvanáctihran, palcový šestihran, vnější profil TX
- Extrémně pevný otevřený konec s 15° posunem uvolňuje i zadřené šrouby
- Ráčna na očkovém konci s posunem 15° se používá pro utahování nejběžnějších typů šroubů
- Očkový konec je jemně ozubený 72 zuby pro rychlé a snadné utahování
- Přepínací páka se používá pro snadné přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček: To umožňuje použití nástroje jednou rukou
- Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a leštěné do vysokého lesku
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost multi ráčnového kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Jde o speciální nástroj; očko je tedy vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Datové listy(X)
Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování.
![]() | |
Šířka klíče (SW) | 16 mm |
Délka (L) | 210 mm |
Možnosti použití, 6 stran / 12 stran, metrický | 16 mm |
Možnosti použití, 6 stran, v palcích | 5/8 |
Možnost použití, vnější TX | E20 |
Možnosti použití, 4 strany | 13 mm |
Tloušťka čelisti (a1) | 7,0 mm |
Tloušťka prstence (a2) | 11,05 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b1) | 33,7 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 30,5 mm |
Max. točivý moment (F max.) | 175 Nm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |