Ráčnový pás v souladu s normou Svazu německých inženýrů VDI 2700, list 8.1/8.2 pro přepravu vozidel
Ráčnový popruh Plus, otočný hák, přeprava vozidel
PÁS UPÍNACÍ AUTOTRAN-LC2500-B50MM-L4,5M
Obj. č. 071392 317
EAN 4065746999847
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
2dílný uzavřený upínací popruh v souladu s normou DIN EN 12195-2
Otočný hák s možností otáčení o 360° a flexibilním použitím
Modrá barva štítku, vnitřní upevnění na konci spouště
Upínací popruh nesmí přijít do styku s pneumatikou, takže regulátor popruhu je dlouhý 100 cm
Dobré rozložení předpínacích sil v rámci celého popruhu
Regulátor popruhu po straně popruhu s materiálem PES
Rychlé a bezpečné upevnění upínacího pásu pro dodávky.
Pryžová textura na straně pneumatiky. Upevnění popruhu na celou plochu pneumatiky pomocí regulátoru
- Podle normy DIN EN 12195-2
- V souladu se směrnicemi podle VDI 2700 odd. 8.1 při 35 mm
- V souladu se směrnicemi podle VDI 2700 odd. 8.1/8.2 při 50 mm
Při použití jiného způsobu uvázání, jako je např. přímé uvázání nebo uvázání pomocí upínacích popruhů se smyčkami, může dojít k poškození ložisek kol nebo disků kol.
- Podle normy DIN EN 12195-2
- V souladu se směrnicemi podle VDI 2700 odd. 8.1 při 35 mm
- V souladu se směrnicemi podle VDI 2700 odd. 8.1/8.2 při 50 mm
- Upínací popruhy LC 1500 daN lze použít k zajištění vozidel s okamžitou hmotností 4000 kg
- LC 2500 daN lze použít až do 20 000 kg
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka | 50 mm |
Délka | 4,5 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 4 % |
Hodnota Eta | > 0,5 |
Délka ovladače pásu | 200 cm |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 2500 daN |
Předpětí | 500 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | TÜV SÜD Product Service gmbH (Mnichov) |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Otočný hák |
Barva | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Datové listy(X)