Ráčnový popruh, dvoudílný s drapákovým hákem
Upínací popruh s ráčnou, dvoudílný, drapákový hák
PÁS UPÍNACÍ-RÁČNA-2TLG-2T-B35MM-L8M
Obj. č. 071392 333
EAN 4058794187779
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Barevné upínací pásy nejsou 100 % stálobarevné. Při použití ve vytrvalém dešti může dojít ke vzniku skvrn.
Podle normy DIN EN 12195-2
Certifikace GS
- Pro zabezpečení nákladů v různých odvětvích (např. malých dodávkových vozů, zemědělství, kovodělnictví a průmyslu) jako prevence proti poškození
- Zajištění materiálu
- Pozitivní zajištění
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka | 35 mm |
Délka | 8 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Pevná koncová délka | 0,3 m |
Délka volného konce | 7,7 m |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 2000 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 1000 daN |
Předpětí | 220 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Hák sdvojitou špicí |
Štítek uvnitř | Ne |
Barva | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!