Ráčnový popruh se standardní přítlačnou ráčnou, velké balení
Ráč. popr. se standardní přítl. ráčnou, velké bal.
RÁČNOVÝ POPRUH-BIGPACK-5T-
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 10x upínací popruh zabalený v kartonové krabici, ideální pro dopravní společnosti
- Dodržování normy EN 12195-2 je zajištěno průběžným sledováním kvality společností Würth
- Modrý štítek našitý na vnější straně upínacího popruhu. Pro lepší a dlouhodobější čitelnost.
- K dispozici v různých délkách a s různými typy háčků
Datové listy(X)
Šířka (B) | 50 mm |
Délka (L) | 10 m |
Pevná koncová délka | 0,5 m |
Délka volného konce | 9,5 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 7 % |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 5000 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 2500 daN |
Předpětí | 350 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Hák sdvojitou špicí |
Barva | Oranžovočervená |