Ráčnový popruh se standardní ráčnou, jednodílný
Upínací popruh s ráčnou, 1 ks standardní ráčna
RÁČNOVÝ PÁS S RÁČNOU-LC2000DAN-35MMX6M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro svazkování volných trubek a tyčí
Barevné upínací pásy nejsou 100% stálobarevné. Při použití ve vytrvalém dešti může dojít ke vzniku skvrn.
Podle normy DIN EN 12195-2
Certifikace GS
Datové listy(X)
- Pro zabezpečení nákladu v různých odvětvích (např. malých dodávkových vozů, zemědělství, zpracování kovů a průmyslu) jako prevence poškození.
- Pozitivní zajištění
Konstrukce | Jednodílný |
Šířka (B) | 35 mm |
Délka (L) | 6 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 2000 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Štítek uvnitř | Ne |
Barva | Červená |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!