Řada stupňovitých spirálových vrtáků HSS SMART STEP Deepcut, 3 kusy
Sada stupňovitých vrtáků HSS Deepcut, 3 ks
SADA STUP.VRT-AICRN-SMART STEP-D4-20MM
Obj. č. 0694459001
EAN 4062856004034
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné kruhové otvory
Žádná výměna nástroje a kratší obrábění
- Díky menším spirálovým vrtákům eliminuje předvrtávání a umožňuje přesné řezání závitů bez vybíhání závitníku ze středu
- Eliminuje nutnost doplňkového odstraňování otřepů, protože tuto funkci plní následující stupeň s větším průměrem
- Kombinuje více průměrů otvoru v jediném nástroji
- Velmi rychlé řezání závitů a rychlejší vrtání díky čtyřem vysoce výkonným řezným hranám a technologii SMART STEP
Flexibilní a „inteligentní“ použití
- Nyní vhodné také pro silné materiály o tloušťce 10 mm (ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky, které jsou omezeny na plechy s tloušťkou materiálu 4 mm)
- Pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, sloupových a svislých vrtačkách.
- Ve srovnání s magnetickými korunkovými vrtačkami s jádrovými vrtáky nedochází k žádným problémům na těžko dostupných místech (např. u nosníků tvaru T) ani k potížím způsobeným nedostatečnou přilnavostí
Velmi pohodlné vrtání
- Vrtání s menším namáháním
- Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce
- Bez deformace plechů
- Jednoduché opětovné vyvrtávání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Menší síla působící na nástroj během vrtání
Vícevrstvý povlak AlCrN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1050 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV
- Vícevrstvá konstrukce pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje opotřebení materiálu)
Dřík se 3 ploškami
Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
Kompaktní a praktická systémová kazeta kompatibilní se systémem ORSY® s užitečnými podrobnostmi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání
Datové listy(X)
- Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání
- Nutno zajistit rovnoměrný posuv
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
- Během vrtání věnujte pozornost celkové délce stupňovitého vrtáku
Počet kusů v sadě | 3 ks |
Řezný materiál | HSS |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
| Obj. č. | Počet stupňů | Max. vrtací hloubka | Průměr oblasti vrtání [mm] |
| 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 | |
| 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 | |
| 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| Legenda |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
STUP.SPIR.VRT-AICRN-SMART STEP-D4-12MM
STUP.SPIR.VRT-AICRN-SMART STEP-D8-20MM
SPIRÁL VRTÁK-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů