Rádio na staveniště RA 10-A
Rádio na staveniště RA 10-A
STAVEBNÍ RADIO-RA 10-A
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výkonný zvuk s flexibilním nastavením basů/výšek
2x 5W reproduktor pro stereo zvuk s přehráváním FM/AM a souborů MP3.
Konektor AUX-IN
Možnost připojení vnějších přehrávacích zařízení.
Úložná přihrádka
Součástí dodávky je praktická přihrádka pro uložení napájecího adaptéru a kabelu AUX-IN.
Indikátor nabití akumulátoru na LED displeji
Pro neustálé sledování zbývající kapacity akumulátoru.
Provozní napětí při napájení z baterie | 10.8 V/AC |
Min./max. rádiová frekvence FM | 87,5-108 MHz |
Datové listy (0)
Certifikáty/
Dokumenty

ND-KABEL
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!