Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Rám Nova Pro Deluxe H122

Rám Nova Pro Scala H122
ZBKRSYS-NP-TELPX-KOV-H122MM-NL600MM
GRASS
NOVA PRO DELUXE

Obj. č. F100065168
EAN 9003012129777
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Optimální využití úložného prostoru díky přímým vnitřním stranám a malé instalační šířce
  • Maximální stabilita

  • Třírozměrné nastavení přední strany pro dokonalý profil mezery

  • Montáž a demontáž přední strany zásuvky bez použití nářadí

  • Není potřeba příprava podlahy.

  • Stejná šířka podlahy a zadní stěny

Rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Montáž pomocí montážního šroubu ∅ 3,5 x 15 mm.

Jmenovitá délka

600 mm

Výška

122 mm

Barva

Stříbrná metalická

Materiál

Ocel

Povrch

S práškovým nástřikem

Nastavení výšky

+/- 2 mm

Přestavení do stran

+/- 1,5 mm

Minimální instalační hloubka

603 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Distanční vložky Nova Pro, typ 600

PR-DISDRZ-ZBKRSYS-NOVIOTR-TYP-600

GRASS
Spojka přední základny Pro rámový systém

DWD-XP SPOJKA PRO DNO A ČELO ČEPEM

GRASS
Doporučeno pro zásuvky a zásuvky s nádobami o šířce jednotky min. 600 mm
x 10 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace