Rám Nova Pro Scala H250 Pro vysoký nástavec H250
Rám Nova Pro Scala H250
NOVA PRO SCALA H250 500MM STONE
GRASS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Štíhlý, uzavřený rám
- Vysoká stabilita až do přední výšky 780 mm
- Konstrukční tyče pro přizpůsobení
- Integrované nastavení výšky, strany a sklonu
- Optimální využití úložného prostoru díky přímým vnitřním stranám a malé instalační šířce
- Přední část se sestavuje a rozebírá bez použití nářadí
- Základna a zadní stěna mají stejnou šířku
- Na základně není třeba žádná práce
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Nábytek do kuchyně, do koupelny, do obývacího pokoje
![]() | |
Jmenovitá délka | 500 mm |
Materiál | Ocel |
Barva | Kámen |
Povrch | Epoxidový povlak |
Výška | 250 mm |
Nastavení výšky | +/- 2 mm |
Přestavení do stran | +/- 1,5 mm |
Nastavení sklonu | Integrovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!