Rám pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL Larder
Rám pro výsuv. stěn. skříň VS TAL Larder
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vlastní organizace
- Koše lze snadno zavěsit pomocí systému Easyfit - nejsou třeba žádné nástroje
- Výšku košů lze rychle a snadno nastavit pomocí úchytu
- Spony košů s integrovanou západkou koše brání jejich neúmyslnému vypadnutí
- Při otevírání se koše automaticky vysunou ven ze skříně
- Uživatelsky přívětivý pohyb
- Pohodlný přístup k uloženým materiálům
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Hliníková bílá RAL 9006 |
Vhodné pro šířku skříně | 300 mm |
Min. světlá montážní výška | 1701 mm |
Max. světlá montážní výška | 1900 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 504 mm |
Povolené zatížení | 120 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!