Rašple na dřevo půlkulaté, DIN 7263, typ C
RAŠPLE NA DŘEVO PŮLKULATÁ H1 200MM
Obj. č. 071461 81
EAN 4011231719100
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
Ideální geometrie seku pilníku (ideální úhel řezu, stejná výška a rozestupy zubů)
- Zajišťuje čistý povrch obrobku bez potřeby zdlouhavého přepracování.
- Usnadňuje odstranění třísek a zabraňuje poškrábání povrchu.
- Posiluje brusný výkon za použití menší síly. Vysoce kvalitní ocel a důkladné kalení zajišťuje dlouhou životnost.
- Kuželovitá stopka zajišťuje bezpečné uložení pilníku v rukojeti.
Upozornění
--- jemná
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Délka listu pilníku (L) | 200 mm |
Šířka (B) | 20 mm |
Sek pilníku | 1 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!