Rázový bit RW C 6.3 (1/4)
BIT-RW40-IMPACT-SVÍTIV RŮŽOVÁ-1/4IN-L25M
Obj. č. 061460 40
EAN 4068362152603
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro šroubové spoje s obzvláště vysokým zatížením
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Zvětšená torzní zóna umožňuje krouticí úhel bitů přes 40° a absorbuje aplikované špičkové zátěžové rázy energie v tvrdých spojích
Odolný nástavec šroubováku
- Speciální geometrie a vlastnosti materiálu pro zvláště odolné bity
Nadprůměrná životnost
- Mimořádná pevnost Nižší riziko předčasného zlomení vrtáku.
Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
- Větší kontaktní plocha na bitu nabízí zvýšený výkon
- Větší stabilita a přesné polohování díky dokonalému dosednutí bitu v drážce
- Práce jednou rukou a vynikající opora při polohování díky efektu upnutí
- Dvojitý potisk bitu pro snadnou identifikaci požadované velikosti bitu
Pro unašeč RW a AW stačí pouze jeden bit. Bity RW a AW jsou vhodné pro šrouby RW i AW.
Datové listy(X)
Pohon | 1/4 |
Druh pohonu | Vnitřní šestihran |
Velikost hrotu | RW40 |
Druh výstupu | RW |
Délka | 25 mm |
Materiál | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!