Rázový nástavec 1/2" S 1/2" čtyřhranem a kuličkovou pojistkou
Rázový nástavec 1/2"
PRODLOUŽENÍ KOVANÉ 1/2, 250MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické šroubováky
- Norma: čtyřhran DIN 3121
- Provedení: kovaný, brynýrovaný
![]() | |
Pohon (S2) | 1/2 |
Velikost hrotu (D2) | 1/2 |
Délka (L1) | 250 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 25 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)