Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 1/2" 12hran

Rázový nástrčný klíč, 1/2", trojitý čtyřhran
NÁSTRČNÝ KLÍČ1/2 XZN10 DLOUHÝ SILOVÝ

Obj. č. 0715138171

EAN 4011231730693

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 1/2" 12hran

Obj. č. 0715138171
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
  • Provedení: Dlouhá

  • hlava: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku

  • Výstup: Vícehran

  • otvor pro pojistný čep a drážka pro O-kroužek
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu

XZN M10

Druh výstupu

Velké ozubení

Délka (L1)

100 mm

Délka břitu (L2)

63 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

25 mm

Konstrukce

Dlouhé

Materiál

Ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace