Rázový nástrčný klíč 1/2" DIN 3121/ISO 1174
Rázový nástrčný klíč, 1/2", šestihran
NÁSTRČNÝ KLÍČ PRO ALUKOLA 1/2 SW15
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Provedení: kované, brynýrované
Pohon: 1/2", otvor na pojistný čep a drážka na O-kroužek
Pohon: Šestihran, metrický, Powerdriv
Dlouhé provedení
Plastové pouzdro
Zabraňuje poškození nátěru na hliníkových discích
Plastová zarážka uvnitř nástrčného klíče
Chrání hrany a povrchy chromovaných kolových šroubů
Plastový obal s barevným kódem
Zjednodušuje identifikaci rozměrů a zabraňuje plýtvání pracovní dobou
Datové listy(X)
Např. velikost 15 pro provedení Smart. Velikost 22 pro Opel/Vauxhall Insignia
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 15 mm |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L1) | 85 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 30 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 22 mm |
Vnitřní průměr objímky (d2) | 22,5 mm |
Vnější průměr objímky (d3) | 24,8 mm |
Konstrukce | Kovaný |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!