Rázový nástrčný klíč 1/2" 12hran, metrický, krátký
Ráz. nástr. klíč 1/2“, 12hran, krátký
OŘECH KOVANÝ 1/2 KRÁTKÝ, 12HR. SW19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhranný držák podle normy DIN 3121
- Provedení: kované, brynýrované
Datové listy(X)
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 19 mm |
Druh výstupu | Dvanáctihran |
Délka (L1) | 38 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 28 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 28 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 14 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |