Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Rázový nástrčný klíč 1/2" pro vnější šrouby TX, krátký

Rázový nástrčný klíč, 1/2", vnější TX
ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJ.SIL.SE12

Obj. č. 071513512

EAN 4011231730006

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rázový nástrčný klíč 1/2" pro vnější šrouby TX, krátký

Obj. č. 071513512
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
  • Vhodné pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí

  • Norma: Čtyřhranný držák podle normy DIN 3121

  • Provedení: kované, brynýrované
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu

E12

Druh výstupu

Pro vnější-TX

Délka (L1)

38 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

15,5 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

25 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

13 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace