Rázový nástrčný klíč 1/2" pro vnější šrouby TX, krátký
Rázový nástrčný klíč, 1/2", vnější TX
ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJ.SIL.SE18
Obj. č. 071513518
EAN 4011231730037
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
- Vhodné pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhranný držák podle normy DIN 3121
- Provedení: kované, brynýrované
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | E18 |
Druh výstupu | Pro vnější-TX |
Délka (L1) | 38 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 21,8 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 30 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 13 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |