3/4palcový klíč na hlavu válců
Rázový nástrčný klíč, válcová hlava bez úkosu 3/4"
NÁSTRČNÝ KLÍČ PRO HLAVY VÁLCŮ 3/4" E18
Obj. č.
1952001029
EAN 4250158181120
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
HD provedení bez úkosu pro demontáž a montáž šroubů s plochou hlavou pro užitková vozidla.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Mercedes-Benz, MAN
- 1952001029: MAN model M2000 a autobus s motorem B08
- 1952001030: MAN, model F8, F90, F2000 a autobusy s motorem D25/D28 TGA
Pohon | 3/4 |
Velikost hrotu | E18 |
Druh výstupu | Hlava TX |
Délka | 110 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 700 g |