Rázový utahovák na stlačený vzduch, DSS, 3/4", CP
Rázový utahovák na stlačený vzduch, DSS, 3/4", CP
PNEU UTAHOVÁK DSS 3/4 H
DSS3/4ZO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh upnutí nástroje | 3/4 vnější čtyřhran |
Max. pracovní utahovací moment | 1300 Nm |
Max. moment při povolování | 1360 Nm |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Min. vnitřní průměr hadice | 13 mm |
Spotřeba vzduchu | 216 l/min |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!