Recyklační systém VS ENVI Center 3 K instalaci za výklopná dvířka
Recyklační systém VS ENVI Center 3
MAELLTRENNSYS-EKOCENTER3-40LTR
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro šířku modulu od 500 mm (3x a 4x)
- Čisté oddělení odpadu – různé nádoby umožňují samostatné ukládání různých druhů odpadu
- Optimální přístup díky nádobám, které se při otevření dveří automaticky odklápí
- Víko se při otevírání zvedá a při zavírání se opře o nádobu
- Víko s dalším úložným prostorem např. pro uložení pytlů na odpad nebo drobných předmětů pro domácnost
- Kryt funguje jako pachové těsnění a zabraňuje úniku nepříjemného zápachu
- Plastové nádoby potravinářské jakosti, vhodné i pro skladování např. krmiv pro zvířata nebo jiných potravin
- Nádoby se snadno čistí a lze je mýt v myčce až do 70 °C
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Vhodné pro šířku skříně | 500 mm |
Vhodné pro světlou hloubku skříňky | 450 mm |
Objemová kapacita | 1x19 l + 1x12 l + 1x9 l |
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Hliníková bílá podobná RAL 9006 |
Šířka | 450 mm |
Výška | 525 mm |
Hloubka | 450 mm |
Počet kontejnerů | 3 |
Kapacita zásobníku | 18 l |
Kapacita zásobníku 2 | 12 l |
Kapacita zásobníku 3 | 9 l |
Materiál zásobníků | Plast |
Datové listy(X)